SHM-120D-A 加熱式加湿器 アイリスオーヤマ 18948448

SHM-120D-A 加熱式加湿器 アイリスオーヤマ 18948448 SHM-120D-A 加熱式加湿器 アイリスオーヤマ 18948448 SHM-120D-A 加熱式加湿器 アイリスオーヤマ 18948448 SHM-120D-A 加熱式加湿器 アイリスオーヤマ 18948448

加熱式加湿器

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18948448 品番SHM-120D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

どんな場所にもなじむラウンド型で、デスクやリビングテーブル上にスッキリ置けるスリムデザインの加熱式加湿器です。
ヒーターで水を沸騰させるので滅菌効果があり、お部屋を清潔に保ちます。
アロマトレー付で、アロマオイルを数滴垂らせば、加湿と同時に香りを楽しむことができます。

タンク容量(L)約1 ブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×205 適合床面積プレハブ洋室3畳(4m2)・木造和室1.5畳(2m2) 電気代の目安1時間あたり約2.2円 連続加湿時間(時間)約8 最大加湿量(mL/h)約120 加湿方式加熱式、加湿時間:約8時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25694524
2020-01-13
用途:
加湿
農・林・水産業

2年目で、タンクのつなぎ目から、水漏れするようになりました。2シーズン目ですよ。早すぎです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
18948484
2018-12-05
用途:
室内の湿度管理
医療・福祉・介護関連業

加湿のスピード、価格、見た目問題ないと思います。
費用対効果は十分です。

対象商品:
18948457
2018-01-23
用途:
室内での小物部品組み付け作業
建設業・工事業

給水タンクに取っ手がなく、満タンにしたタンクの持ち運びが、女性には大変そうだ。天面に持ち手(取っ手)が欲しい。

対象商品:
25694533
2017-12-02
用途:
室内の加湿
右近木型製作所 様

コンパクトで操作が簡単で使いやすい。長時間使用す時は、水の補給を忘れてしまう。

対象商品:
18948448
2016-12-31
用途:
加 湿
鈴木住宅 様

良いと思います。問題ないです。

水の消費が少し早く感じます。

対象商品:
25694533
2017-02-02
用途:
事務所内加湿
浜二ペイント株式会社 様

3日目で電源が入らない。
とりあえず交換だが不安。
到着して3日って

1人が参考にしています
対象商品:
18948448
2016-02-05
用途:
事務所
K・S・G株式会社 様

コンパクトで何処にでも置けるのが気に入りました。また、静かで、、音もなく、ひっそりと加湿〜潤いを与えてくれるのも良いですね。

対象商品:
18948448
2015-12-22
用途:
事務所

コンパクトで場所をとらず、満タン給水で8時間使えて
値段もお手頃。コスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする