N-MONO75D23R 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952185

N-MONO75D23R 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952185 N-MONO75D23R 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952185 N-MONO75D23R 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952185 N-MONO75D23R 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ 18952185

充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)

(277件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18952185 品番N-MONO75D23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

品質アップのマイナーチェンジ。バッテリー極板変更し導電性と充電受入性能がアップ。
また新開発のトップカバーによる液減特性の向上。
充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。
カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。
低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。
使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。
見やすいインジケーター付。

用途乗用車用 適合55D23R・65D23R・70D23R・75D23R 長さ(mm)230 幅(mm)172 質量(kg)15.3 品番75D23R 定格電圧(V)12 総高さ(mm)220 バッテリー容量(Ah)52(5時間率) 保証期間24ヶ月または4万Km 箱高(mm)200
化学物質安全性参考資料:
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※液栓タイプとはメンテナンスフリーですが、2年を経過してしまうと液量が少なくなりますので、液を追加できるようになっているタイプのことを指します。
※ご使用上の注意をよく理解の上ご使用ください。使用方法以外の用途では使用しないで下さい。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18952185 N-MONO75D23R 75090295 N-MONO80D23R バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 277
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18952158
2020-11-22
用途:
代車の軽自動車に
ファクトリーお猿 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

代車の軽自動車に安いこの製品はピッタリ。
一度も上がったことが無く優秀。

対象商品:
18952142
2020-06-04
用途:
一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格優先で選択。
当然ですが、普通に使える商品です。

対象商品:
18952158
2020-05-24
用途:
乗用車のバッテリー交換
運輸・通信業

4年目ですがまだまだOKです。次回もこれを購入したいです。

対象商品:
18952142
2018-12-08
用途:
バッテリー交換

安価で高性能のバッテリーを入手できることは大変ありがたいことです。取っ手が付いているので作業性も良いです。

対象商品:
18952194
2018-10-26
用途:
車のバッテリー交換
その他業種

ディーラーに頼むと、とんでもない値段になってしまうので、自分で交換しました。
何の問題もなく、使用できています。
とてもよかったです。

対象商品:
18952142
2018-10-15
用途:
使いやすい価格
製造業

バッテリーは何でもよいという人にはオススメ。海外製のバッテリーの中ではかなり安い商品だと思います。バッテリーなんてエンジンかける為だから何でもよいという人にはオススメです。

対象商品:
18952176
2018-09-21
用途:
マイカーの
運輸・通信業

バッテリーを新品に載せ換えたところ、エンジンの吹き上がりも良くなり、燃費も向上した。

対象商品:
18952176
2018-10-19
用途:
農業機械のバッテリーに使用
農・林・水産業

コスパに優れていて今年フルに稼働しました問題ありませんでした。
農閑期の保管後、自己放電でどれぐらいか心配なところはあっても値段的には良しでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする