山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
片手でカットマグネット挟み込み式キッチンペーパーホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18953631
品番
1451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー・滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
400
備考
使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×2.2×9.7(1つあたり)
適応寸法(cm)
キッチンペーパーロールの直径:15以内/芯の直径:3.6以上
注意
※キッチンペーパーロールは付属しておりません。