XBeeモジュールをパソコンにUSB接続可能にする基板です。USB-シリアル変換LSI、FT231XとXBeeモジュール用の3.3V電源を5VのUSBバスパワーから得るためのレギュレーターICを搭載しています。単純に2.54mmピッチのブレッドボードに搭載可能なピッチ変換基板としても機能しXBeeモジュールのすべてのピンがピンヘッダー実装用のスルーホールに接続されています。(ピンヘッダーは実装されていません。)このボードとminiーUSB接続ケーブル、パソコンがあればX-CTUでのセットアップが可能となりXBeeモジュールを動作させることができます。