本体

23399 モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 18968060 23399 モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 18968060 23399 モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 18968060 23399 モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 18968060 23399 モデルノ ダイニングチェア2脚組 クロシオ 18968060

モデルノ ダイニングチェア2脚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード18968060 品番23399
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

異素材の組み合わせがスタイリッシュなデザイン。
滑らかな曲線で快適な座り心地。表面は水拭き可能で実用的。
座面高46cmのやや高め設計。
床へのダメージを緩和する樹脂パーツ付き。
簡単組立で2脚セットなのが魅力です。

仕様組立式 材質PU・ウレタンフォーム、脚=スチール・粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×60×84 座面高(cm)46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする