曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
曙産業の 押し型
すしらんど 細巻き型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18983029
品番
CH-2017
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
細巻き型の巻き寿司が簡単にできちゃう!
Wエンボス加工でご飯がこびりつきません
ご飯とお好みの具をギュッとつめてポンッと出して海苔を巻くだけの簡単巻き寿司
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
200×40×37、できあがり:約188×28×28
色
オレンジ
質量(g)
55、できあがり:約90
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20