RE-930 サンドでパンだ 曙産業 18983169 RE-930 サンドでパンだ 曙産業 18983169 RE-930 サンドでパンだ 曙産業 18983169 RE-930 サンドでパンだ 曙産業 18983169 RE-930 サンドでパンだ 曙産業 18983169 RE-930 サンドでパンだ 曙産業 18983169

サンドでパンだ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18983169 品番 RE-930
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

食パンにお好みの具をはさみ、重ねたパンの上から「サンドでパンだ」をグッと押すだけで簡単にふちの閉じたサンドパンが作れます
たまご、コロッケ、クリームなど工夫次第でなんでもサンド!
余ったパン耳のレシピ付きです。食洗機対応

材質ポリプロピレン 寸法(mm)115×123×33 ピンク 質量(g)69 タイプハート 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする