どこでもタオルホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18983458 品番 FG-1411
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

生活のいろいろな場所にタオルをプラス!
フック式のタオルホルダーです
ドアノブや引き出しの取っ手など、タオルをプラスしたい所にサッと設置できてとっても便利!
カラフルで優しいトーンの5カラーバリエーション
用途に応じて色分けして使っても便利です

ブルー 材質フックネジ部:ABS樹脂、ホルダー部:エラストマー 寸法(mm)48×52×108 質量(g)30 耐熱温度(℃)80(フックネジ部)、70(ホルダー部) 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18983458
2023-08-27
用途:
職場で
国立大学法人電気通信大学 様 (教育・研究機関)

想定通りのタオルホルダー
ナスカンタイプのタオルホルダーに使い慣れてるので、フックタイプは携帯用というよりは洗面台やキッチンにて使うだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする