FG-1414 どこでもタオルホルダー 曙産業 18983476

FG-1414 どこでもタオルホルダー 曙産業 18983476
FG-1414 どこでもタオルホルダー 曙産業 18983476
FG-1414 どこでもタオルホルダー 曙産業 18983476

どこでもタオルホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード18983476品番FG-1414
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

生活のいろいろな場所にタオルをプラス!
フック式のタオルホルダーです
ドアノブや引き出しの取っ手など、タオルをプラスしたい所にサッと設置できてとっても便利!
カラフルで優しいトーンの5カラーバリエーション
用途に応じて色分けして使っても便利です

パープル材質フックネジ部:ABS樹脂、ホルダー部:エラストマー寸法(mm)48×52×108質量(g)30耐熱温度(℃)80(フックネジ部)、70(ホルダー部)耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18983458
2023-08-27
用途: 職場で
国立大学法人電気通信大学教育・研究機関

想定通りのタオルホルダー
ナスカンタイプのタオルホルダーに使い慣れてるので、フックタイプは携帯用というよりは洗面台やキッチンにて使うだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする