野菜調理器セット beans(ビーンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18983616 品番PC-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本の調理ツールが全部そろって、ケースにスッキリ収納
4枚の調理板と切れ味の良いピーラーのセットです
ケガを防ぐ安全ホルダーと水切りができる受け容器付き

寸法(mm)232×120×88 質量(g)505 グリーン 材質収納容器、受け容器、スライサー、千切り、おろし、薬味おろし、ピーラー、安全ホルダー:スチロール樹脂、切り刃:ステンレススチール 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする