曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
曙産業の 野菜スライサー
野菜調理器セット beans(ビーンズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18983625
品番
PC-890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
基本の調理ツールが全部そろって、ケースにスッキリ収納
4枚の調理板と切れ味の良いピーラーのセットです
ケガを防ぐ安全ホルダーと水切りができる受け容器付き
寸法(mm)
232×120×88
質量(g)
505
色
レッド
材質
収納容器、受け容器、スライサー、千切り、おろし、薬味おろし、ピーラー、安全ホルダー:スチロール樹脂、切り刃:ステンレススチール
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
130