曜日別特売
HSKA100HYDRO10X90T DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18984817

代表画像

HSKA100HYDRO10X90T DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18984817
HSKA100HYDRO10X90T DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18984817

DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個その他【ADJRGA】10【BD】30【BD_2】50【BTED】26【DCONMS】100【DCONWS】10【LB_2】42【LF】90【LSCWS】41【SS】HSK A 100注文コード18984817品番HSKA100HYDRO10X90T
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
その他【ADJRGA】10【BD】30【BD_2】50【BTED】26【DCONMS】100【DCONWS】10【LB_2】42【LF】90【LSCWS】41【SS】HSK A 100JM8×1LB61RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする