曜日別特売
CAT40HYDRO8X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985097

代表画像

CAT40HYDRO8X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985097
CAT40HYDRO8X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985097

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個その他【ADJRGA】10【BD】28【BD_2】49【BTED】23.5【CRKS】5/8/2011【DCONWS】8【LB_2】26【LF】63.5【LSCWS】37【SS】CAT40注文コード18985097品番CAT40HYDRO8X63.5T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
その他【ADJRGA】10【BD】28【BD_2】49【BTED】23.5【CRKS】5/8/2011【DCONWS】8【LB_2】26【LF】63.5【LSCWS】37【SS】CAT40JM5LB44.45RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする