曜日別特売
CAT40HYDRO16X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985131

代表画像

CAT40HYDRO16X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985131
CAT40HYDRO16X63.5T CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ 18985131

CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個その他【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】49【BTED】33.1【CRKS】5/8/2011【DCONWS】16【LB_2】28【LF】63.5【LSCWS】49【SS】CAT40注文コード18985131品番CAT40HYDRO16X63.5T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
その他【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】49【BTED】33.1【CRKS】5/8/2011【DCONWS】16【LB_2】28【LF】63.5【LSCWS】49【SS】CAT40JM10×1LB44.45RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする