SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
受器 PCB還流装置用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989084
品番
031220-200
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
200
全高(mm)
170
外径(Φmm)
50
摺合せ
45/50