032040-155 SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学) 18989495 032040-155 SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学) 18989495

SPC精油定量受器 食品衛生法

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18989495 品番032040-155
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。

材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)5 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-15 コックTF-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする