SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
SPC精油定量受器 一般試験法
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989504
品番
032050-154
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
4
下部(SPC)
SPC-29
上部(SPC)
SPC-15
コック
TF-13