SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18989653
品番
032080-202
参考基準価格(税別)
¥158,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途
品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。
材質
ほうけい酸ガラス
下部(SPC)
SPC-29
上部(SPC)
SPC-34
内寸法(Φ×Hmm)
100×11