SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
SPC冷却器 精油定量装置用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18990082
品番
032710-15180
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
250
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
球数
5