SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18990353
品番
043120-021
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。
・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。
・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途
043120-01用
材質
ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)
160〜250
上部摺合
34/45
下部摺合
24/40