FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 木造住宅接合金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 柱受
ステンレス柱受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18992314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
48.6
寸法C(mm)
65
材質
ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
寸法(mm)
120角
仕上
ヘアーライン