FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 木造住宅接合金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 柱受
ステンレス柱受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18992323
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
48.6
寸法C(mm)
65
材質
ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
寸法(mm)
150角
仕上
ヘアーライン