ステンレス装飾柱受 デラックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18992384 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。

材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 寸法(mm)100角 寸法A(mm)100 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)100 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18992375
2024-09-21
用途:
柱の受け
その他業種

90角用ですが、内寸が85mmですので、柱の加工なしには入りません。確かに外寸が90mmと書いてありますけどね。

対象商品:
18992384
2024-03-28
用途:
地元で無かった

地元の金本店が廃業して手に入らなくて探していたら見つけました。
使う頻度は少ないですが、即納でしたし比較的安価に購入出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18992375
2022-09-12
用途:
板塀工事
建設業・工事業

ベースが鉄でした。オールステンならばなお良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
18992384
2022-06-17
用途:
柱の受けに
建設業・工事業

ステンレスとの事で購入しましたが、取り付けた次の日に雨がふってその次の日にみたら下側の溶接部分が錆びていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする