シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18993336 品番 SMF2-01-25
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
出力(kW)0.1 電源単相 減速比25 周波数(Hz)50/60 取付方式フランジ取付 ブレーキブレーキ無し 種類ギヤードモーター/減速機 シリーズ新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする