シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18993607
品番
SMFB2-01-5
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
単相
減速比
5
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。