衣類乾燥除湿機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18994355 品番EA763AX-57C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400

衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。

質量(kg)8.5 容量(L)タンク:2.5 消費電力(W)590 能力除湿:5.0L/日 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657 首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平〜垂直10段階 適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳) タイマー2・4・8 (時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする