タッチビス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1300本) 仕上MO(ミディアムオーク) 注文コード18996304 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm

材質キルド鋼 仕上MO(ミディアムオーク) ねじ径×長さ(mm)2×16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18996085
2026-01-22
用途:
建具のガラス押さえなど
製造業

いつも使っているので安心の製品です。突然の在庫切れでしたが、翌日には届きました。

対象商品:
18996155
2021-08-05
用途:
木箱の作成
金融・保険業

19mmと23mmを購入構造用合板、杉檜の10mm厚の板を使用して小物入れを作成、1本当たりの単価が安いので、木工用ボンド(はみ出す)、ピンネイル(表面が傷つく、失敗してら面倒)よりコストはかかるが、修正、組み換え等の行いやすさで便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする