シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18996538
品番
TMK2-02-360
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
360
周波数(Hz)
50/60
取付方式
小フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ