画像準備中

シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比700 ブレーキブレーキ付 注文コード18997238 品番TMKB2-02-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,200
この商品は減速比・ブレーキ38種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電源三相 減速比700 周波数(Hz)50/60 取付方式小フランジ取付 ブレーキブレーキ付 種類ギヤードモーター/減速機 シリーズ新シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする