シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
1200
ブレーキ
ブレーキ付
注文コード
18997256
品番
TMKB2-02-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,200
この商品は
減速比・ブレーキ
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
1200
周波数(Hz)
50/60
取付方式
小フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ付
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ