超硬ストレートドリル

(139件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18997563 品番 CSD-0050
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。

ドリル径(Φmm)0.5 溝長(mm)3 全長(mm)20 シャンク径(Φmm)0.5 用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(〜Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0〜) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
浸炭焼入れした部品の追加工

浸炭焼入れHRC60シャフト端面M10タップたてるのに焼入れ部分の
深さまで取り省く為に使用しすごくいい

2025-10-25
用途:
アルミ板の穴あけにコスパGood!
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

アルミ板の穴あけ用に購入
使い易くて活躍しています
お値段控えでコスパ良いです

対象商品:
18997773
2025-10-03
用途:
穴あけ
SNコーポレーション 様 (製造業)

ハンドメイド作業で時短、センターモミツケなしに穴あけの為購入
問題なく穴あけできたのでたすかります。

2025-06-27
用途:
プラスチック製品に穴開け、ハンドタップを使用。
その他業種

最初はドリルに付けて使用するつもりだったが、タップ用ハンドルがあるのでそれに付けて使用してみた。思ったよりうまく手できれいに穴開けが出来た。一致文字キリが近辺で手に入らなかったので満足です。

対象商品:
18997712
2025-06-18
用途:
ステンレスマフラー穴あけ
運輸・通信業

安い刃では全く役立たずだったが、これにして回転数落としてみたらあっさりいけた。プロじゃないのでこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
18997728
2025-04-07
用途:
刃物鋼ステンレス厚さ3oへの穴あけ2.6o径
その他業種

注文コード58096204のモノタロウブランド、コバルトストレートドリルで、最初、試みて全く刃が立たず本製品を試しました。
びっくりするくらい、あっさり切れました。
コバルトハイスに、こだわってた事が馬鹿馬鹿しくなるくらい切削できます。
厚みが有るステンレスには良いと思います。


切削くずの飛散が、普通のハイス系ドリルより、豪快に飛ぶ気がしましたので、保護眼鏡を忘れないようにしましょう。

1人が参考にしています
2025-07-27
用途:
下穴加工
APLUS 様 (建設業・工事業)

切削油垂らして下穴加工したのですが、1本目で折れました。
別のを探します。

2025-07-03
用途:
焼き入れ後のSK材の穴あけ
製造業

やはり超鋼、スムーズな穴あけが出来て重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする