FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 木造住宅接合金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 柱受
ステンレス箱型柱受
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18998429
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス柱脚金物 箱型
モノタロウ
¥
6,098
¥
6,708
税込
材質
本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール
寸法(mm)
100
仕上
ヘアーライン