コンパクトおさかなロースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003918 品番LES3238
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手軽に使えるちょうどよい大きさ。今までにないコンパクトサイズの本格的魚焼きで1〜2人前を手軽に焼く ことができます、コンパクトサイズでも様々な熱源に対応しています。 ガラスフタ付きなので焼き加減を見ながら、蒸し焼きもできます。 焼き面の凸部のゆるい傾斜で余分な脂を落とし、凹部の傾斜で 奥側へ脂をあつめます。 凸部は幅が広く、綺麗な焼き目をつけてくれます。 内面はこびりつきにくいふっ素樹脂加工(PFOA/PFOS不使用)。 丸洗いできてお手入れ簡単。コンパクトで軽いアルミ製です。

材質本体:アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工、底面/鉄溶射加工)、本体ハンドル・フタつまみ:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、フタ:全面物理強化ガラス、ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル5%) 寸法(幅W×奥行D)(mm)焼き面:250×110(底厚最大8.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:270×310×80(蓋を含む)
注意
※ガス・IH使用可能。
※海外製IHクッキングヒーターでは使用できない機種もあります。食器洗い乾燥機不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする