K-1266SC スヌーピー・ワンプッシュ2.0 岩崎工業 19010261

K-1266SC スヌーピー・ワンプッシュ2.0 岩崎工業 19010261
K-1266SC スヌーピー・ワンプッシュ2.0 岩崎工業 19010261

スヌーピー・ワンプッシュ2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19010261品番K-1266SC
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

横には置けない満水容量2.0Lのピッチャーですが、コストパフォーマンスに優れたベストセラー商品です
耐熱性能の高い、高透明のポリプロピレン製で、熱湯も注ぐことができるので、お茶をたくさん作りたい時に沸かしたてのお茶をピッチャーに移し、次の湯沸しにやかんを使えます
部品は簡単に分解できてお手入れが簡単、口が大きいので底まで手を入れて洗えます
ドアポケットに収まるサイズ設計。

材質本体・フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンブルー質量(g)255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×169×277
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする