ニーズ
ニーズの 非常用トイレ
トイレらくらくお助け袋(10回分)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10回分)
注文コード
19011277
品番
1-00324-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
緊急時の必需品。
かさばらずにコンパクト収納!
セット内容
汚物袋×10枚、凝固剤10袋
材質
【汚物袋】ポリエチレン【凝固剤】高分子ポリマー
質量(g)
【汚物袋】約15(1枚)【凝固剤】約5(1個)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【汚物袋】約0.1×600×800【凝固剤】約28×50×8