商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 冷蔵庫/冷凍庫
ビーカムの 冷蔵庫
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011907
品番
PRF-30EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
付属品
家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子
寸法(mm)
610×400×415〜770、伸縮ロッド:地上高415/660/770
質量(kg)
12.5
容量
30L
容量(L)
30
消費電力(W)
70〜160
キャスター(mm)
Φ100×40
出力電圧(V)
DC12/DC24
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電流(A)
6/3.5
設定可能温度(℃)
-20〜20
入力周波数(Hz)
50/60
入力電流(A)
0.7〜1.6
庫内寸法(mm)
440×300×260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300