家庭内用コンセントの画像
ビーカム
ビーカムの 冷蔵庫/冷凍庫
ビーカムの 冷蔵庫
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011916
品番
PRF-50FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子
寸法(mm)
660×440×530
質量(kg)
16
容量
50L
容量(L)
50
消費電力(W)
80
キャスター(mm)
Φ140×40
出力電圧(V)
DC12/DC24
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電流(A)
6/3.5
ハンドル長さ(mm)
320
設定可能温度(℃)
-20〜20
入力周波数(Hz)
50/60
入力電流(A)
0.8
庫内寸法(mm)
490×280×400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300