TKP45H25-30W103R50 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016664 TKP45H25-30W103R50 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016664

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 19016664 品番 TKP45H25-30W103R50
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ外周:両側開閉 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25 外幅(mm)123 内幅(mm)103 屈曲半径R(mm)50 最大移動ストローク(mm)3.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする