TKP58H39-30W50R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017233 TKP58H39-30W50R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017233

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 19017233 品番 TKP58H39-30W50R125
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ外周:両側開閉 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 高さ内寸(mm)39 外幅(mm)71 内幅(mm)50 屈曲半径R(mm)125 最大移動ストローク(mm)4.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19017172
2020-05-07
用途:
機械のメンテナンス原状復帰
製造業

リンクをつなげての納入でした。ありがたかったです。もし可能でしたら繋がって納入と注文時に分かれればもっと良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする