椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
注文コード
19018642
品番
TKP58H39W125-MO
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・形式・適合
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
共通
仕様
一体形・外周側取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
外幅(mm)
146
内幅(mm)
125