椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
68
形式
TKP68H46
注文コード
19018712
品番
TKP68H46-MC
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・形式・適合
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
共通
仕様
垂直取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
68
形式
TKP68H46
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通