椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP45H25
注文コード
19019193
品番
TKP45H25W103-FI
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
形式・適合・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
共通
内幅(mm)
103
仕様
一体形・内周側取付
種類
固定端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
外幅(mm)
123