東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの 白熱電球
東京メタルの ナツメ・小丸球
なつめ電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19023789
品番
T20110V5WE12W-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)
T20×48
色
ホワイト
質量(g)
4.5
消費電力(W)
5
口金
E12
全光束(Lm)
10
使用電圧(V)
AC100
寿命
5000時間