東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの 白熱電球
東京メタルの ナツメ・小丸球
コードセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024017
品番
TM009P-2Z
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質
プラスチック
寸法(mm)
全長1060(コード長1000)※コード調節可
取付
引き掛けシーリング式
消費電力(W)
120
スイッチ
プルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)
口金
E26
使用電圧(V)
AC100
使用電球
60W以下×2灯、なつめ電球