※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19039521 品番KS-15-A 自動ドレンタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

FILSTARのろ過精度は最大98%、平均90%、10μm〜2mm程度の微粒子の分離回収が可能です。内部構造にも流路を塞ぐ部分や複雑な機構が一切無い為、つまらず点検作業が容易です。エレメントが一切存在しないエレメントレスフィルターであるFILSTARは消耗品購入の必要がなく、コスト増大を改善いたします。エレメントレスフィルターFILSTARなら産業廃棄物0ですから企業の環境対策、産業廃棄物処理コスト低減等改善が可能です。

流体分離対象流体:水、水溶性クーラン、分離:金属粉、金属スラッジ、砂、液体粘度2.5cP以下※低粘度液体(2.5cP以上では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体比重1.5 以上※沈降性固体(比重1.5以下では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体粒子10μm 〜 2mm 耐圧(MPa)MAX1.0(10bar) ※入口圧力を0.2MPa以上確保してください タイマー開閉タイマー:0〜60分、バルブタイマー:0〜60秒 バルブDRAINバルブ:Rc3/4、ドレンバルブ:電動ボールバルブ ポートサイズIN Rc1/2、OUT Rc1/2、DRAIN Rc3/4 処理流量(L/min[ANR])20 ※IN・OUT差圧 0.2 MPa時
注意
※本装置の保証期間は出荷後1年間です。ドレンバルブについては保証範囲外です。処理流量は、IN・OUT 圧力差(差圧)0.2MPa、ドレンバルブ全閉時の処理流量と致します。入口圧力を0.2MPa以上確保して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする