※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード19039645
品番KXL-1000 手動ドレンタイプ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
FILSTARのろ過精度は最大98%、平均90%、10μm〜2mm程度の微粒子の分離回収が可能です。内部構造にも流路を塞ぐ部分や複雑な機構が一切無い為、つまらず点検作業が容易です。エレメントが一切存在しないエレメントレスフィルターであるFILSTARは消耗品購入の必要がなく、コスト増大を改善いたします。エレメントレスフィルターFILSTARなら産業廃棄物0ですから企業の環境対策、産業廃棄物処理コスト低減等改善が可能です。