ママチャリによくみられるマスト型シートポストに合致するようなヤグラ付き。ヤグラ無し(サドルのみ)で340g。パッド厚め。細かいところを見れば安価故の部分が無いわけではないが、外見はこの値段が信じられないクオリティ。表皮の耐久性次第だが触った感じでは問題なさそう。在庫限りなのでもう1ヶ買っておいても良いかも。
モノタロウMTBサドルを購入。ルイガノLGSクロスバイクのサドル表皮が破れたため交換用に購入しました。シャフト形状が違うため、そのままは使用できませんでしたが、やぐらを分解して交換できました。耐久性はまだ判りませんが、コスパは大満足です。
自転車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。
サドルはモノタロウは安くて助かります。穴が開くとおしりが濡れるので
現在、ついているサドルと同寸法で特に価格面では非常に安くたすかります。
使用感も特に問題なくベリーグットです。
座面が破れた日常使い用の自転車に取り換えて使用していますが、今のところ無問題です。角度の調整も簡単で対費用効果は高い。
かまぼこ型のサドルなので
坐骨にサドルが強く接触せずとても良いです。
但し、サドルにどっしり座る人はおしりが激しく痛くなると思います。
安いので、重いのはしょうがないですね。