三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相AC380V~480V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
標準品
注文コード
19046588
品番
MR-J4-100A4
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準品
電源(V)
三相AC400
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
1
インターフェイス
汎用
制御軸数
1