三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V〜120V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
0.4
注文コード
19046658
品番
MR-J4-40A1
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相AC100
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
0.4
インターフェイス
汎用
制御軸数
1