三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCケーブル・アダプター
DC24V電源ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
緊急停止端子なし(EMI端子なし)
注文コード
19047586
品番
Q170MPWCBL2M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
緊急停止端子なし(EMI端子なし)
適合機種
Q170MCPU
長さ(m)
2
電源
DC24V
ケーブル長(m)
2